Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenkorb für Stapelpalette für Fußplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Modellbeispiel:
Technische Ansicht: Bakenkorb für Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt (Art. 50380v-36)
Technische Ansicht: Bakenkorb für Stapelpalette für Fußplatten, verzinkt (Art. 50380v-36)
Artikel-Nr.:
     328SW-50380v-36
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588115795
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Länge: 921 mm
  • Breite: 715 mm
  • Höhe: 680 mm
  • Standrohr- und Querholmhöhe: 40 mm
  • Standrohr- und Querholmtiefe: 40 mm
  • für max. 16 Stk. Baken gängiger Typen
  • Gewicht: ca. 19 kg

|
  • einfaches, werkzeugloses Einhängen in die Stapelpalette für Fußplatten (Art. 50380v-115)
  • in Kombination mit der Stapelpalette für Fußplatten (Art. 50380v-115) lassen sich Fußplatten und Baken optimal bewegen und lagern
  • an beiden Seiten der Stapelpalette für Fußplatten einhängbar - dadurch bis zu 32 Baken mit den Fußplatten zusammen verfahr- und lagerbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
19 kg
Breite:
715 mm
Höhe:
680 mm
Länge:
921 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Standrohr- und Querholm Höhe:
40 mm
Standrohr- und Querholm Tiefe:
40 mm
passend für/auf:
für max. 16 Stk. Baken gängiger Typen
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Stapelpalette, Transportpalette, Lagerpalette, Konsolgerüstpalette, Palette, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 154,05*
€ 189,48*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 155,20*
€ 189,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,63*
€ 209,38*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,84*
€ 210,74*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 183,50*
€ 225,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 222,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.