Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonleitwand-Set mit Absperrbügel, mit Querholm, mit Querholm, weiß mit rot reflektierenden Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60049.0004
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384761738
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Breite: 680 mm
  • Höhe: 1600 mm
  • Länge: 2220 mm
  • Querholm: mit Querholm
  • Absperrbügel Farbe: weiß mit rot reflektierenden Streifen

| | Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x Betonleitwand, 1x Verbindungselement, 1x Rohrbügel, mit Querholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Querholm:
mit Querholm
Absperrbügel Farbe:
weiß mit rot reflektierenden Streifen
Länge:
2220 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake absperrbügel, absperrbügel, Schake, 3F200-SET3-6B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.055,85*
€ 1.145,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,20*
€ 1.162,35*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,94*
€ 1.363,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,43*
€ 1.354,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,18*
€ 1.309,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,63*
€ 1.281,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,85*
€ 1.256,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
3F200-SET2-5KA
ab € 673,59*
Ähnlich
Schake
3F200-SET2-6KA
ab € 670,13*
Ähnlich
Schake
3F200
ab € 588,46*
Ähnlich
Schake
ab € 664,29*
Ähnlich
Schake
ab € 675,00*
Ähnlich
Schake
ab € 679,01*
Ähnlich
Schake
ab € 683,73*
Ähnlich
Schake
ab € 671,46*
Ähnlich
Schake
ab € 668,16*
Ähnlich
Schake
ab € 705,17*
Ähnlich
Schake
ab € 670,34*
Ähnlich
Schake
ab € 704,86*
Ähnlich
Schake
3F200-1
ab € 30,70*
Ähnlich
Schake
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.