Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Turnstile, schwarz-matt, Stahl, pulverbeschichtet und verzinkt, mechanisch, schwarz-matt, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60052.0002
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384765675
Suchbegriffe:
Schake
VPDR21SMB0205
Entdecken Sie den innovativen V-Turnstile, mit einer Durchlassbreite von 850 mm, einer Gesamthöhe von 2410 mm, einer Gesamtlänge von 2000 mm und einer Gesamtbreite von 2000 mm. Dieses Produkt bietet Ihnen die perfekte Lösung für die effiziente und sichere Kontrolle des Personenverkehrs in Ihrem Unternehmen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität des V-Turnstiles und investieren Sie in die Zukunft Ihrer Sicherheitsmaßnahmen.

  • Gesamthöhe: 2410 mm
  • Gesamtlänge: 2000 mm
  • Gesamtbreite: 2000 mm
  • Durchlass Breite: 850 mm
  • Farbe: schwarz-matt
  • Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
  • Zutrittskontrolle: mechanisch

| |
Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz-matt
Material:
Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
Zutrittskontrolle:
mechanisch
Durchlass Breite:
850 mm
Gesamthöhe:
2410 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.761,34*
€ 7.061,85*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 9.512,49*
€ 9.830,90*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.830,90*
€ 11.698,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.773,57*
€ 11.630,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.578,21*
€ 11.398,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.519,58*
€ 11.328,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.512,49*
€ 11.319,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 5.819,82*
Ähnlich
Schake
ab € 12.551,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.