Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Handschranke, Gesamtbreite 7180 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60413.0024
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384762421
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
  • Bodenplatten Breite: 360 x 360 x 8 mm
  • Hauptstütze Breite: 120 x 80 mm
  • Hauptstütze Farbe: rot pulverbeschichtet
  • Höhe über Flur: ca. 1200 mm
  • Pendelstütze Material: starkwandiges Aluminium
  • Pendelstütze Ø: 80 mm
  • Sperrbalken Farbe: weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Sperrbalken Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Betongewicht: Beton
  • Gewicht Betongewicht: 600 kg
  • Maße Betongewicht: 800 x 800 x 490 mm
  • Gesamtbreite: 7180 mm
  • Verschluss: Profilzylinderschloss ABUS

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtbreite:
7180 mm
Verschluss:
Profilzylinderschloss ABUS
lichte Weite:
7000 mm
Anzahl mitgelieferte Profilzylinderschlüssel:
1 x 3 Schlüssel
Material Betongewicht:
Beton
Bodenplatten Breite:
360 x 360 x 8 mm
Gewicht Betongewicht:
600 kg
Maße Betongewicht:
800 x 800 x 490 mm
Hauptstütze Farbe:
rot pulverbeschichtet
Sperrbalken Farbe:
weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Hauptstütze Breite:
120 x 80 mm
Höhe über Flur:
ca. 1200 mm
Sperrbalken Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pendelstütze Material:
starkwandiges Aluminium
Pendelstütze Ø:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.151,05*
€ 2.303,77*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 2.216,01*
€ 2.359,70*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,70*
€ 2.808,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,82*
€ 2.765,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,05*
€ 2.679,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.228,13*
€ 2.651,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.216,01*
€ 2.637,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.