Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstellvorrichtung für Werbetafel, 4,00 x 3,00 m, ohne Strahler


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60727.0005
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384761004
Suchbegriffe:
Schake
353340-SET
  • Höhe: ca. 6,20 m
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Werbetafelhalterungsmaß: 4,00 x 3,00 m
  • Strahler: ohne Strahler

| |

Achtung: Werbetafel im Lieferumfang nicht enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
2x Aufstellrahmen, verzinkt, 4x Betonaufstellvorrichtung, 1000 kg, 2x Gitterrohrmasten, verzinkt, 6150 mm, 4x Tafelhalterung 4,00 x 3,00 m, 8x Drehkupplung, verzinkt
Werbetafelhalterungsmaß:
4,00 x 3,00 m
Strahler:
ohne Strahler
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
ca. 6,20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 7.580,49*
€ 7.902,65*
Lager 328SW
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 7.959,29*
€ 8.267,18*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8.267,18*
€ 9.837,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8.212,88*
€ 9.773,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8.021,93*
€ 9.546,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7.959,29*
€ 9.471,56
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7.959,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schake
ab € 1.374,69*
Sonstiges
Schake
ab € 424,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.