Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstellvorrichtung für Werbetafel, 4,00 x 3,00 m, mit Strahler


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60727.0006
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384760991
Suchbegriffe:
Schake
353340S1-SET
  • Höhe: ca. 6,20 m
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Werbetafelhalterungsmaß: 4,00 x 3,00 m
  • Strahler: mit Strahler

| |

Achtung: Werbetafel im Lieferumfang nicht enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
2x Aufstellrahmen, verzinkt, 4x Betonaufstellvorrichtung, 1000 kg, 2x Gitterrohrmasten, verzinkt, 4x Tafelhalterung 4,00 x 3,00 m, 12x Drehkupplung, verzinkt, 2x Strahlerhalterung, verzinkt, 2x Strahler
Werbetafelhalterungsmaß:
4,00 x 3,00 m
Strahler:
mit Strahler
Farbtemperatur:
4000 K
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
ca. 6,20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 8.606,78*
€ 8.905,09*
Lager 328SW
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 9.116,79*
€ 9.416,98*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9.416,98*
€ 11.206,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9.361,77*
€ 11.140,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9.172,06*
€ 10.914,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9.116,79*
€ 10.848,98
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9.116,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schake
ab € 1.382,48*
Sonstiges
Schake
ab € 427,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.