Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenmast SET , Stahl, verzinkt, Höhe über Flur 6000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60728.0005
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384753290
Suchbegriffe:
Schake
353160-SET2
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe über Flur: 6000 mm

| |
Hinweis: Insektenfreundliche Strahler mit Farbtemperatur 3000 K auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x Betonaufstellvorrichtung, 1000 kg, 1x Stahlmast umlegbar, 6,00 m, verzinkt, 1x Strahlertraverse, verzinkt, 2x Strahler
Material:
Stahl, verzinkt
Mast Ø:
108 mm
Mastwandstärke:
2,6 mm
Höhe über Flur:
6000 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,87*
€ 2.077,28*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 2.317,93*
€ 2.519,64*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,64*
€ 2.998,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.495,96*
€ 2.970,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,85*
€ 2.851,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.346,96*
€ 2.792,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.317,93*
€ 2.758,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 371,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.