Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kameramast SET, Stahl, verzinkt, Kameratraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60731.0001
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384760922
Suchbegriffe:
Schake
3531K-SET1
  • Mast Ø: 108 mm
  • Mastwandstärke: 2,6 mm
  • Höhe über Flur: 6000 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Modell: Kameratraverse

| |

Achtung: Kamera im Lieferumfang nicht enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
1x Betonaufstellvorrichtung, 1x Stahlmast 6,0 m, verzinkt, 1x Kameratraverse
Material:
Stahl, verzinkt
Modell:
Kameratraverse
Mast Ø:
108 mm
Mastwandstärke:
2,6 mm
Höhe über Flur:
6000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.097,07*
€ 1.241,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,91*
€ 1.373,39*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,36*
€ 1.477,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,07*
€ 1.460,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,02*
€ 1.391,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,18*
€ 1.349,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,07*
€ 1.305,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 371,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.