Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BikeBox 1 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-64694.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588677309
Suchbegriffe:
WSM
122000090
  • Breite: 850 mm
  • Farbe: RAL 7016 - Anthrazitgrau
  • Höhe: 1350
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet
  • Montage: Freiaufstellung
  • Reifenbreite: 64 mm
  • Tiefe: 2050 mm
  • Anbaueinheit: Nein
  • Seiten: einseitig
  • Anzahl an Schlössern: 1 Stk.
  • Außenwandstärke: 0,75 mm
  • Einstellplätze: 1 Stk.
  • Öffnungsart: Flügeltür
  • Schließung: Münzpfandschloss
  • Seitenwand: links und rechts
  • Tür Öffnungswinkel: ca. 90° zur Seite
  • Eigenschaft: ohne Werbefläche

| Dank der BikeBox 1 können Wind und Regen, Diebe und Vandalen Fahrrädern nichts mehr anhaben. In dieser in modularer Bauweise aus robustem, korrosionsgeschütztem Stahlblech ausgeführten Garage finden Fahrräder aller Größen und Bauarten mit und ohne Gepäck sicher und bequem Platz. Die BikeBox 1 eignet sich ideal für Schulen, Sportstätten, Behörden, Firmen, Campingplätze, Wohnanlagen, Privathaushalte oder Bike & Ride-Stationen – überall dort, wo auch hochwertige Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes über Nacht oder noch länger sicher abgestellt werden müssen. Vor unbefugtem Zugriff schützt ein Münzpfandschloss. Die modulare Bauweise ermöglicht den Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen beliebiger Größe.

|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet
Anbaueinheit:
Nein
Seitenwand:
links und rechts
Breite:
850 mm
Eigenschaft:
ohne Werbefläche
Höhe:
1350
Tiefe:
2050 mm
Anzahl an Schlössern:
1 Stk.
Farbe:
RAL 7016 - Anthrazitgrau
Außenwandstärke:
0,75 mm
Montage:
Freiaufstellung
Einstellplätze:
1 Stk.
Öffnungsart:
Flügeltür
Tür Öffnungswinkel:
ca. 90° zur Seite
Reifenbreite:
64 mm
Schließung:
Münzpfandschloss
Seiten:
einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.355,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,87*
€ 1.807,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,88*
€ 1.789,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,50*
€ 1.703,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,02*
€ 1.654,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,98*
€ 1.613,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.188,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.355,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.187,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.