Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockparker doppelseitig, 450 mm, 24 Stk., ohne Bügel zum Anschließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-64700.0011
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588677453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAWO
BR.450_D_B_24
BR.450.D.B.24
Entdecken Sie den praktischen doppelseitigen Doppelstockparker für bis zu 60 mm breite Reifen. Mit einer Tiefe von 3280 mm und einer Stellraumtiefe von 7200 mm bietet dieser Fahrradständer Platz für eine Vielzahl von Fahrrädern in einer hoch/tief Anordnung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, garantiert dieses Produkt eine lange Lebensdauer und kommt mit einer 2-jährigen Garantie. Die Montage erfolgt einfach durch Aufdübeln mit Bodenplatten und die Anlieferung erfolgt zerlegt als Bausatz. Dieser Doppelstockparker ist nicht nur funktional, sondern auch ein echter Hingucker.

  • Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Mindestraumhöhe: 2750 mm
  • Montage: zum Aufdübeln mit Bodenplatten
  • Reifenbreite: bis zu 60 mm
  • Stellraumtiefe: 7200 mm
  • Pflasterung: Nein
  • Tiefe: 3280 mm
  • Radeinstellung: doppelseitig
  • Anordnung: Hoch/Tief
  • Fahrradständer Ø: 18 mm
  • Garantie: 2 Jahre
  • Schloss: ohne
  • Radabstand: 450 mm
  • Stellplätze insgesamt: 24 Stk.
  • Anschlussmöglichkeit: ohne Bügel zum Anschließen

|
  • mit Gasdruckfedern oben, damit das Fahrrad einfach abgestellt werden kann
  • für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet
  • verdoppelt die Kapazität an Fahrradabstellmöglichkeiten
  • die Grundelemente können zu beliebig langen Reihen verbunden werden


|

Garantie von 5 Jahren gegen Aufpreis auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1975 mm
Stellplätze pro Seite:
12 Stk.
Radabstand:
450 mm
Stellplätze insgesamt:
24 Stk.
Anschlussmöglichkeit:
ohne Bügel zum Anschließen
Breite:
2890 mm
Platzbedarf:
3070 mm
Reifenbreite:
bis zu 60 mm
Pflasterung:
Nein
Tiefe:
3280 mm
Radeinstellung:
doppelseitig
Stellraumtiefe:
7200 mm
Anordnung:
Hoch/Tief
Fahrradständer Ø:
18 mm
Mindestraumhöhe:
2750 mm
Garantie:
2 Jahre
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Schloss:
ohne
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatten
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Farbe Gasdruckfederabdeckung und Griffe:
Hellrotorange - RAL 2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.376,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.646,63*
€ 7.909,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.600,10*
€ 7.854,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.436,20*
€ 7.659,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.376,21*
€ 7.587,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.337,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.