Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Text-Paneele für Leitsystem 'InfoClam'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Text-Paneel Art. 750005 mit Beschriftung
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Text-Paneel Art. 750005 mit Beschriftung
Artikel-Nr.:
     328SW-750005
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821240
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material: Integral-Schaumplatte
  • Maße (BxHxT): 840 x 300 x 8 mm
  • Farbe: weiß

| |

Achtung: Leitsystem und Beschriftung nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
840 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm
Material:
Integral-Schaumplatte
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Leitsystem, Orientierungssystem, Orientierungstafel, Wegkennzeichnung, Gebäudekennzeichnung, Gebäudewegweiser, Firmenschilder, Informationstafel, Präsentationssystem, Einzelpaneel, Einzelplatte, Nachrüstpaneel, Nachrüstplatte, Ersatzpaneel, Ersatzwegweiser, Ersatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.