Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 13, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 13 (Art. a990051)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 13 (Art. a990051)
Artikel-Nr.:
     328SW-a990051
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527922725
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 1750 mm
  • Bodenfreiheit: 1000 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Zeichenabmessung:
600x600 mm
Standrohr Ø:
48,3 mm
Bodenfreiheit:
1000 mm
Länge:
1750 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.