Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 14, 840x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 14 (Art. af31261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 14 (Art. af31261)
Artikel-Nr.:
     328SW-af33271
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527956133
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bodenfreiheit: 2250 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Zeichenabmessung:
840x840 mm
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
Rahmenrohr Ø:
26,9 mm
Rahmenrohr Materialstärke:
1,75 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
FE33
Standrohr Ø:
76,1 mm
Bodenfreiheit:
2250 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,60*
€ 392,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 174,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.