Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 21, 420 mm, 420 mm, inkl. Rohrschelle Ø 60 mm, RR 26,9/1,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 21, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs31261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 21, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs31261)
Artikel-Nr.:
     328SW-afs31261
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527954054
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
420 mm
Höhe:
420 mm
Befestigung:
inkl. Rohrschelle Ø 60 mm
Rahmenrohr (RR) Ø:
RR 26,9/1,75 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
FS31/1
Standrohr Ø:
60,3 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderhalter, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 120,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 158,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.