Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 19, 1750 mm, 1x Ø 420 u. 1x 231x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 19, aus Stahl, inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az-6551)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 19, aus Stahl, inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az-6551)
Artikel-Nr.:
     328SW-az-9551
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527915260
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße Standrohr: Ø 48,3/2,0 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1750 mm
für Zeichenabmessung:
1x Ø 420 u. 1x 231x420 mm
Bodenfreiheit:
1000 mm
Standrohr Ø:
48,3 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standrohr Maße:
Ø 48,3/2,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,63*
€ 795,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,69*
€ 768,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,32*
€ 745,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,28*
€ 691,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,20*
€ 627,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.