Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitsystem 'InfoKon', 1700 mm, beschichtet RAL-Farbe nach Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitsystem -InfoKon- mit farbiger Beschichtung
Modellbeispiel: Leitsystem -InfoKon- mit farbiger Beschichtung
Detailansicht: Farbig beschichtet runde Abschlusselemente aus hochwertigem Aluguss
Detailansicht: Farbig beschichtet Sathlfußplatte, verzinkt zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Höhe 2000 mm
Artikel-Nr.:
     328SW-ikr11b
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366516769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material: Aluminium
  • Breite: 1100 mm
  • Nutzung: doppelseitig
  • Befestigung: Ständermontage
  • Stahlfußplatten, verzinkt
    (BxT): 120 x 250 mm
  • Beschriftungsfläche aus Stahlblech
    für Folienbeschriftung, weiß

|
  • Einsatzmöglichkeit im Außenbereich
  • wetterfeste Konstruktion
  • runde Abschlusselemente der Alu-Pfosten aus Aluminiumguss
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
|

Hinweis zur Bestellung: Wenn Sie eine farbige Beschichtung auswählen, geben Sie bitte die entsprechende RAL-Farbe im Bemerkungsfeld mit an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1700 mm
Farbe:
beschichtet RAL-Farbe nach Wahl
Beschriftungsfläche:
aus Stahlblech für Folienbeschriftung, weiß
Breite:
1100 mm
Material:
Aluminium
Nutzung:
doppelseitig
Befestigung:
Ständermontage
Stahlfußplatten, verzinkt (Breite):
120 mm
Stahlfußplatten, verzinkt (Tiefe):
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Leitsystem, Orientierungssystem, Orientierungstafel, Wegkennzeichnung, Gebäudekennzeichnung, Gebäudewegweiser, Firmenschilder, Informationstafel, Präsentationssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,75*
€ 1.284,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,10*
€ 1.267,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,01*
€ 1.198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,37*
€ 1.154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,24*
€ 1.101,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 776,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.