Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitsystem 'InfoShine', Edelstahloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Leitsystem -InfoShine- (Art. irs2e) mit Beschriftung
Anwendungsbeispiel: Leitsystem -InfoShine- (Art. irs2e) mit Beschriftung
Detailansicht: links = alu-silberfarbig exloxiert rechts = Edelstahloptik
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-isr2e
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366517001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Maße (BxH): 1200 x 2150 mm
  • 2 Pfosten: Aluminium, Ø 80 mm
  • Beschriftungsfläche: ESG-Glas (10 mm)
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • einfache Montage
  • wetterfestes Material
  • zeigt klar und deutlich, wie man ans Ziel kommt
  • stabile Verbindung zwischen Pfosten und Glas
  • Abschlusselemente der Pfosten aus Aluminiumguss
  • auch zum Aufdübeln mit Stahl-Fußplatte möglich (siehe Zubehör)
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
|

Hinweis zur Bestellung: Wenn Sie eine farbige Beschichtung auswählen, geben Sie bitte die entsprechende RAL-Farbe im Bemerkungsfeld mit an. Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
Edelstahloptik
Beschriftungsfläche:
ESG-Glas (10 mm)
Breite:
1200 mm
Höhe:
2150 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand, Leitsystem, Orientierungssystem, Orientierungstafel, Wegkennzeichnung, Gebäudekennzeichnung, Gebäudewegweiser, Firmenschilder, Informationstafel, Präsentationssystem, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,86*
€ 1.351,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,49*
€ 1.278,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,26*
€ 1.239,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,54*
€ 1.133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,07*
€ 1.056,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,35*
€ 1.011,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 704,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.