Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmast-Aufsetzer, 1250 mm, 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast-Aufsetzer Art. ma08902
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast-Aufsetzer Art. ma08902
Artikel-Nr.:
     328SW-ma08912
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449043
Suchbegriffe:
Rohrmast-Aufsetzer

| |

Hinweis: Weitere Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1250 mm
Durchmesser:
89 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderpfosten, Schilderhalter, Rohrrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 493,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 256,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.