Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmasten zum Einbetonieren, 5000 mm, 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast zum Einbetonieren (Art. mb08925)
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast zum Einbetonieren (Art. mb08925)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Artikel-Nr.:
     328SW-mb108500
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449609
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten einbetonieren
rohrpfosten ø 108mm
rohrpfosten 5m

| |

Hinweis: Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
5000 mm
Durchmesser:
108 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Stahlrohr, Steher, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,61*
€ 884,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,54*
€ 862,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,80*
€ 836,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,22*
€ 678,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 153,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.