Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, 3250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Art. p-s215
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Art. p-s215
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Erdanker
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-p-s232
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     p-s232
EAN/GTIN:
     4065588450810
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Durchmesser: 60 mm
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • nach IVZ-Norm
  • inkl. Erdanker und Rohrkappe

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
3250 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2,9 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildermast, Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.