Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr aus Stahl, 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Stahl, Vierkantrohr 60 x 60 mm, feuerverzinkt (Art. rs3001)
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Stahl, Vierkantrohr 60 x 60 mm, feuerverzinkt (Art. rs3001)
Artikel-Nr.:
     328SW-rs3001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527912252
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohr 3m
schaftrohr
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Vierkantrohrbreite: 60 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 60 mm

| |

Hinweis: Die Rohre werden vor dem Verzinken zugeschnitten, d.h. keine Rostbildung an den Enden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3,00 m
Wandstärke:
2 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Typ:
Schaftrohr
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Beutha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.