Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckiges Magnetsystem aus NdFeB mit schwarzem Gummimantel und Haken, ø 35 mm, Hakenmagnet gummiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckiges Magnetsystem aus NdFeB mit schwarzem Gummimantel und Haken, ø 35 mm, Hakenmagnet gummiert
Rechteckiges Magnetsystem aus NdFeB mit schwarzem Gummimantel und Haken, ø 35 mm, Hakenmagnet gummiert
Artikel-Nr.:
     3290-AS035NDHK04S-01
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     AS035NDHK04S-01
EAN/GTIN:
     4250133114846
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
Magnet gummiert
gummierte Magnete
hakenmagnet
Weitere Informationen:
L mm:
35
B mm:
22,5
H mm:
6
HGes mm:
30
Gewinde M:
M4
Haftkraft* N:
93
Scherkraft* N:
36
Gewicht g:
26
Temp. °C:
80
Beschreibung:
Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.