Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-1751 Herst.-Nr.: 1751 EAN/GTIN: 4004182017517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Avery Zweckform Reisekostenabrechnung, für wöchentliche Abrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt Die Reisekostenabrechnung 1751 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format dient der wöchentlichen Spesenabrechnung und Reisekostenabrechnung. Das Formularbuch für Reisekosten beinhaltet zudem eine detaillierte Übersicht über die Kraftfahrzeug Kosten. Die übersichtliche Aufstellung erleichtert die Zuordnung der Spesen in der Buchhaltung. Die Reisekostenabrechnung enthält 40 weiße, vorgedruckte und selbstdurchschreibende Abrechnungs-Originale mit jeweils einem gelben vorgedruckten Durchschlag. Die Vorlagen zur Reisekostenabrechnung für Spesen und Verpflegung von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Buchhaltung und Personalwesen und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Diese chlorfrei gebleichten Vorlagen werden zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2x40 Blatt | Typ: | Reisekostenabrechnung | Format: | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: reisekosten, reisekostenabrechnung a4, reisekostenabrechnung, spesen, formular, verpflegungspauschale, reisekostenabrechnung formular, formulare, spesenabrechnung, vorlage, vorlagen, dienstreise, fahrtkosten steuer, reisekostenpauschale, vordruck, reisekostenabrechnung vorlage, fo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 8,49* | € 12,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,33* | € 12,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,50* | € 13,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 9,55* | € 14,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 11,28* | € 16,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,21225* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|