Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-1785 Herst.-Nr.: 1785 EAN/GTIN: 4004182017852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Avery Zweckform Bau-Tagesbericht, A4, selbstdurchschreibend, je 2x32 Blatt Das Bauabnahmeprotokoll mit integrierter Mängelliste 1785 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format dient der korrekten und detaillierten Protokollierung bei der Abnahme eines Bauprojekts zwischen Bauherrn und der beauftragten Baufirma. Dieses Abnahmeprotokoll dient zur förmlichen und rechtlich bindenden Abnahme und beschreibt alle notwendigen Informationen wie Mängel und Restleistungen. Das Bauabnahmeprotokoll beinhaltet jeweils 2 x 32 Blatt (selbstdurchschreibender, vorgedruckter Durchschlag) für das Protokoll und 2 x 32 Blatt für die Mängelliste. Die Bauformulare, Bauvordrucke und Protokoll-Vorlagen von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Bau und Handwerk. Sie werden regelmäßig von unseren Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2x 32 Blatt | Typ: | Bautagesbericht | Format: | A4 | Ausführung: | 1. und 2. Blatt bedruckt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Rapport, Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, zweckform regiebericht a4, bau tagesbericht, bau-tagesbericht a4, Abnahmeprotokoll, Bauabnahme, VOB, BGB, ABGB, ÖNORM B 2110, Mängelanzeige, Mängelliste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 11,62* | € 16,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 11,73* | € 17,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 11,95* | € 17,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 11,85* | € 18,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 12,48* | € 18,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Sätze (ab € 0,36657* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|