Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-1787 Herst.-Nr.: 1787 EAN/GTIN: 4004182017876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Avery Zweckform Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, A4, selbstdurchschreibend, je 3x40 Blatt Wenn Aufgaben anstehen, bei denen mit offener Flamme gearbeitet wird oder durch Hitze bzw. Funken eine Brandgefahr besteht, verlangen Versicherungen meist einen Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten. Abgesehen vom Schweißen oder Trennschneiden kann dies u.a. auch der Fall beim Hart- und Weichlöten, Auftauen von Rohrleitungen oder auch beim Anbringen von Dachpappe mit der Hilfe eines Brenners sein. Das Formular wird sowohl als Dokumentation, wie auch als Checkliste der Sicherheitsmaßnahmen vor der eigentlichen Arbeit verwendet. Befestigen Sie einen der Durchschläge im Arbeitsbereich bis die Brandwache beendet ist. Dies schafft Aufmerksamkeit für mögliche Schwelbrände und die Kontaktdaten für den im Notfall zu Benachrichtigenden sind direkt vor Ort. Der Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten beinhaltet 3 x 40 Blatt, jeweils ein bedrucktes weißes Blatt mit einem gelben und rosa bedruckten Durchschlag, selbstdurchschreibend. Die Bauformulare, Bauvordrucke und Tagesbericht Vorlagen von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Bau und Handwerk. Sie werden regelmäßig von unseren Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 3x40 Blatt | Typ: | Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten | Format: | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 12,65* | € 17,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 12,50* | € 18,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 13,84* | € 21,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,15* | € 23,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|