Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-2817-200 Herst.-Nr.: 2817-200 EAN/GTIN: 4004182028346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Avery Zweckform SEPA-Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt Der SEPA Überweisungsträger 2817-200 von AVERY ZWECKFORM im druckerfreundlichen DIN A4 Format kann bequem am PC ausgefüllt werden. Die 200 SEPA Überweisungsformulare in der Großpackung mit BIC und IBAN Feldern enthalten zudem einen automatischen Beleg für den Kontoinhaber und sind gemäß der "Richtlinien für einheitliche Zahlungsvordrucke" gestaltet. Die einzelnen Überweisungsträger sind mikroperforiert für ein einfaches Heraustrennen und glatte Ränder. Die Überweisungsformulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und werden regelmäßig auf Aktualität geprüft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 200 Blatt | Typ: | SEPA Überweisung | Format: | A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 18,72* | € 26,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,31* | € 26,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 19,62* | € 27,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 19,26* | € 27,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 20,26* | € 28,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,0936* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|