Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-6133 Herst.-Nr.: 6133 EAN/GTIN: 4004182061336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Avery Zweckform Universal-Etiketten auf A5 Bogen, 105 x 74 mm, 200 Bögen (= 800 Etiketten), weiß, für Inkjet- und Laserdrucker Die Avery Zweckform Universal-Etiketten im Blattformat A5 sind für alle gängigen Drucker und Kopierer geeignet. Die Aufkleber sind optimal für einen niedrigeren Bedarf pro Druckvorgang geeignet und überzeugen durch ein klares Druckbild, staufreien Druckerdurchlauf und mind. 55% stärkere Klebkraft auf allen gängigen Untergründen (gemäß Klebkraft-Messung FTM2 nach 24h, Produktstandard: 02/2014). Die Etiketten bieten für jeden Bedarf und Anwendungsbereich die passende Lösung. Mit den Universal-Etiketten im Format 105 x 74 mm können Sie perfekt Pakete beschriften und Unterlagen kennzeichnen. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Aufkleber schnell und einfach gestalten und drucken. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 200 Bögen = 800 Etiketten | Farbe: | weiß | Format: | 105 x 74 mm | Besonderheit: | Blattformat A5 | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, universal-etiketten, universaletiketten, etiketten, aufkleber, etiketten drucken, etiketten bedrucken, avery zweckform, avery, zweckform, format a5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 25,04* | € 34,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 25,28* | € 34,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 27,26* | € 36,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,18* | € 43,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,1252* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|