Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bits&paper SEPA-Überweisung, bankneutral, 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
bits&paper BP0258
bits&paper BP0258
Artikel-Nr.:
     3310-BP0258
Hersteller:
     bits&paper
Herst.-Nr.:
     BP0258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein

bits&paper SEPA-Überweisung (z.B. für WinBankformular), bankneutral, OCR-Spezialpapier (MultiPrint), beleglesefähig, mikroperforiert, A4, 90 g, 250 Blatt, nur für Deutschland geeignet

  • Bankneutrale SEPA-Überweisungsvordrucke, mikroperforiert.
  • "DE" und Textschlüssel 08 sind nicht eingedruckt
  • Diese Vordrucke können z.B. mit der Software bits&paper WinBankformular bedruckt werden
  • Die Vordrucke sind nur für Deutschland geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
90 g
Format:
DIN A4
Vordruck:
SEPA-Überweisung
Ausführung:
Beleg unten rechts
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, bits&paper überweisung, eu-standardüberweisung, Bankformulare, Bankvordrucke, SEPA Überweisung, SEPA, SEPA Zahlschein, WinBankformular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0894* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,27*
€ 33,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bits&paper
BP0108
ab € 9,72*
Ähnlich
bits&paper
BP1008
ab € 83,10*
Ähnlich
bits&paper
BP0108A
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.