Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CO118 Herst.-Nr.: CO118 EAN/GTIN: 4004360836886 |
| |
|
| | |
| Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, Hardcover, Softwave-Oberfläche, black, liniert, nummerierte Seiten, Inhaltsverzeichnis, Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, 194 Seiten, 180x240x20 mm, ca. 10 Zoll Schwarzes, liniertes Notizbuch CONCEPTUM®. Hardcover-Einband mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche. Enthält 194 nummerierte Seiten, inklusive 20 perforierter Blätter zum Heraustrennen. Zu den Besonderheiten zählen Stiftschlaufe, Gummibandverschluss, Inhaltsverzeichnis, Quickpocket, Archivtasche mit Kartenfach für bis zu 10 Visitenkarten, 2 Zeichenbänder und Titel- und Rückenetiketten. Das Buch hat die Maße 180x240 mm und entspricht damit der Größe eines Tablets mit einer Display-Größe von ca. 10 Zoll. PEFC zertifiziert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Notizbuch | Ausführung: | liniert | Format: | 180x240x20 mm, ca. 10 Zoll | Seitenanzahl: | 194 Seiten | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 12,88* | € 18,95* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,45* | € 19,15* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 14,47* | € 21,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,24* | € 22,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,73* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|