Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CO151 Herst.-Nr.: CO151 EAN/GTIN: 4004360851360 |
| |
|
| | |
| Sigel Notizbuch CONCEPTUM, Hardcover, Softwave-Oberfläche, schwarz, kariert, nummerierte Seiten, Inhaltsverzeichnis, Magnetverschluss, Stiftschlaufe, 194 S., 80 g, 207x280x22,5 mm Dieses CONCEPTUM® Notizbuch in klassischem Schwarz ist edel und elegant. Die Besonderheit ist der schöne Magnetverschluss und die hochwertige Business-Optik. Durch den edlen Magnetverschluss entsteht die einzigartige Eleganz dieses Notizbuches. Im A4-Format mit karierten Seiten wartet es nur auf Ihre Einträge. Dieses Notizbuch bietet Ihnen Design pur für Ihre Notizen. Optisch auf das Wesentliche reduziert, steht es für Klarheit auf ganzer Linie. Das Cover mit der außergewöhnlichen Softwave-Oberfläche ist fühlbar und sichtbar einzigartig. Der hochwertige Einband überzeugt durch die besondere Struktur und die angenehme Haptik. In puristischem Schwarz ist es für den Business-Look perfekt geeignet - ob im Meeting, unterwegs oder im Büro. Dabei vereint es mehrfach ausgezeichnetes Design und beste Verarbeitungsqualität mit hoher Funktionalität. CONCEPTUM® Notizbücher bieten eine sinnvolle Ausstattung mit vielen praktischen Funktionen. Magnetverschluss, 2 Zeichenbänder, Stiftschlaufe im Inneren des Covers, Inhaltsverzeichnis und fortlaufend nummerierte Seiten sorgen für die optimale Organisation der Notizen. Archivtasche mit Kartenfach und Quickpocket bieten losen Dokumenten Platz. Die 20 perforierten Blätter zum Heraustrennen machen das Notizbuch zusätzlich zum Notizblock. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Notizbuch mit Magnetverschluß | Ausführung: | kariert | Format: | 207x280x22,5 mm (ca. A4) | Seitenanzahl: | 194 Seiten | Design: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,35* | € 22,70* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 17,60* | € 24,85* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,74* | € 25,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 18,04* | € 25,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,48* | € 25,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|