Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CO319 Herst.-Nr.: CO319 EAN/GTIN: 4004360836527 |
| |
|
| | |
| Sigel Notizbuch CONCEPTUM®, Softcover, Softwave-Oberfläche, dark grey, liniert, nummerierte Seiten, Inhaltsverzeichnis, Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, 194 S., 80 g, 187x270x14 mm, 1 Stück Dunkelgraues, liniertes Notizbuch CONCEPTUM®. Flexibler Softcover-Einband mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche. Enthält 194 nummerierte Seiten, inklusive 20 perforierter Blätter zum Heraustrennen. Zu den Besonderheiten zählen Stiftschlaufe, Gummibandverschluss, Inhaltsverzeichnis, Quickpocket, Archivtasche mit 2 Kartenfächern für je bis zu 10 Visitenkarten und 2 Zeichenbänder. Die Größe des Buches ist ähnlich DIN A4. PEFC zertifiziert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Lineatur: | liniert | Größe: | 187x270x14 mm (ca. A4) | Seitenzahl: | 194 Seiten | Design: | dark grey |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,49* | € 19,26* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 14,68* | € 21,08* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,76* | € 21,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,07* | € 21,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,52* | € 23,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|