Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Motiv-Papier, Angebot, A4, 90 g, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel DP982
Sigel DP982
Sigel DP982 Detail 1
Sigel DP982 Detail 2
Sigel DP982 Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-DP982
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP982
EAN/GTIN:
     4004360814082
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Sigel Motiv-Papier, Angebot, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 50 Blatt

  • Motivpapier leuchtend gelb bedruckt und mit Schriftzug "Angebot" sowie (hochwertiger Offset-Druck), einseitig 4-farbig bedruckt
  • Das Designpapier ist geeignet für alle Inkjet- und Laserdrucker sowie Kopierer und natürlich von Hand beschriftbar
  • Hochwertiges 90g-Papier (FSC-zertifiziert)
  • Für professionelle und perfekte Ausdrucke ganz ohne Farbdrucker
  • Durch die Signalfarbe und die aufgedruckten Würfel mit Prozentzeichen erregt jedes Angebot große Aufmerksamkeit

Motiv-Papier "Angebot", 90g/m²-Feinpapier in rot-gelbem Design mit Text "Angebot" als Motiv, zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Durch die Signalfarbe Rot kombiniert mit leuchtendem Gelb erregt jedes Angebot große Aufmerksamkeit. Im Lieferumfang sind 50 Blatt im Format DIN A4 enthalten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
90 g
Format:
DIN A4
Motiv:
Angebot
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
pro Blatt
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,42*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,90*
€ 13,30*
13 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 14,65*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,178* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,01*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,88*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.