Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-DU231 Herst.-Nr.: DU231 EAN/GTIN: 4004360815522 |
| |
|
| | |
| Sigel Weihnachts-Umschlag, Golden Dream, gummiert, Spezialpapier (Ink/Laser/Copy), Innendruck, 90 g, DIN lang (110x220 mm), 50 Stück - Briefumschläge mit edler Weihnachtsdeko in Roségold und Hintergrund mit funkelnden Elementen, Format DIN lang, gummiert
- Weihnachtsumschläge mit gerader gummierter Klappe zum sicheren Verschließen sowie Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
- Qualität made in Germany: designt und bedruckt in Deutschland
- Geeignet für alle InkJet- und Laser-Drucker
- Passendes Motivpapier erhältlich - Art.Nr.: DP231
Weihnachts-Umschlag "Golden Dream". Motiv mit eingepackten Geschenken vor hellen Lichtpunkten, passend zum Weihnachts-Motiv-Papier DP231. Die gummierten Umschläge ohne Fenster sind für die Beschriftung mit Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. Im Lieferumfang sind 50 Stück im Format DIN lang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 Stück | Papiergewicht: | 90 g | Format: | DIN lang (110x220 mm) | Motiv: | Golden Dream | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,61* | € 17,83* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 14,02* | € 19,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,61* | € 19,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,64* | € 22,36* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,51* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Briefumschläge (ab € 0,2804* pro Briefumschlag) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|