Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-ED-11-002 Herst.-Nr.: 4-11002 EAN/GTIN: 4004764869510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | edding retract 11 Permanentmarker rot, Rundspitze 1,5-3 mm (EAN 4004764869510) Permanentmarker mit einem Druckknopfmechanismus für eine einhändige Bedienung, zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Der Permanentmarker hat keine Kappe; die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf ausund eingefahren. Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Erhältlich in den Farben schwarz, rot, blau und grün. Das Produkt ist nachfüllbar. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. - Permanentmarker edding retract 11
- Nachfüllbarer Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Kunststoff, Metall, Glas und glattem Holz
- Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
- Abriebbeständig, wasserbeständig, schnelltrocknend und lichtbeständig
- Rundspitze
- Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren
- Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
- Kunststoffschaft mit Kunststoff-Funktionsclip
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1,5 - 3 mm
- Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | rot | Stiftspitze: | Rundspitze 1,5-3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,87* | € 2,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,97* | € 2,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 1,74* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,77* | € 2,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,01* | € 2,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|