| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-13-8-1 Herst.-Nr.: 4-13-8-1 EAN/GTIN: 4057305055125 |
| |
|
| | |
| edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN Kinderfasermaler 8er Set sortiert Bibi&Tina, Rundspitze 3 mm (EAN 4057305055125) Kinderfasermaler für magischen Malspaß auf hellem Papier und Karton. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 3 mm. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend und geruchsneutral. Entspricht CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug. Die Packung enthält die Farben schwarz-grün, rot-gelb, blau-hellblau, blau-neongelb, gelb-rot, grün-braun, braun-grün und einen Magic Marker. - Kinderfasermaler für magischen Malspaß auf hellem Papier und Karton
- Die Verpackung enthält 7 farbige Filzstifte und 1 Farbwechsler-Zauberstift
- Großer kreativer Spaß für kleine als auch große Künstler
- Die Farbe ist sofort trocken, schmiert nicht und ist völlig ungiftig
- Erhältlich in den Farben schwarz-grün, rot-gelb, blau-hellblau, gelb-rot, braun-grün, hellgrün-braun, blau-neongelb und weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8er Set Bibi&Tina | Schreibfarbe: | Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Braun, Violett, Hellgrün, 1 Zauberstift | Stiftspitze: | Rundspitze 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 3,94* | € 6,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,94* | € 6,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,34* | € 7,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,87* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,4925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|