Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-1340-026 Herst.-Nr.: 4-1340026 EAN/GTIN: 4057305000460 |
| |
|
| | |
| edding 1340 Pinselstift silbergrau, Pinselspitze 1-3 mm (EAN 4057305000460) Fasermaler für Beschriftungen und zum Malen, Zeichnen und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Pinselspitze hat eine variable Strichbreite. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend, vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier. Die weiche und flexible Pinselspitze und die Möglichkeit Farben zu mischen sorgt für tolle Effekte. Große Palette an intensiven und zarten Farben. Die Farben vom e-55, e-1200, e-1300 und e-1340 sind perfekt aufeinander abgestimmt, ergänzen sich und sind damit besonders gut kombinierbar. Die Kappe kann am Ende des Schafts aufbewahrt werden, um das Risiko des Verlusts zu vermeiden. Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. - Pinselmaler edding 1340 Brushpen
- Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Skizzen, effektvollen Layouts und Schönschrift mit Pinselcharakter
- Hervorragend geeignet für das Malen und Gestalten auf Papier
- Dank der variablen Strichbreite besonders geeignet für das Colorieren von Stempeln
- Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Spitze mit Pinselcharakter
- Tinte auf Wasserbasis, hohe Lichtbeständigkeit
- Strichstärke: variabel
- Schreibfarbe: silbergrau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | silbergrau | Stiftspitze: | Pinselspitze 1-3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,38* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,87* | € 1,41* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,84* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|