| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-1340-078 Herst.-Nr.: 4-1340078 EAN/GTIN: 4057305046376 |
| |
|
| | |
| edding 1340 Pinselstift violett metallic, Pinselspitze 1-3 mm (EAN 4057305046376) Die Farben des Metallic-Pinselstifts setzen besondere Akzente in puncto Brillanz und Leuchtkraft und behalten dank ihrer hohen Lichtechtheit ihre Farbintensität - ohne vorheriges Schütteln. Die aufgetragenen Farben sind lebendig und decken gut. Die schnell trocknende Farbe bleicht nicht durch Lichteinstrahlung aus. Der Pinselstift verfügt über eine weiche und flexible Pinselspitze von 1-6 mm Breite und ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die Farbstoffe sind in wasserbasierter Tinte gelöst, die durch das Filtersystem des Stiftes in die Feder gelangt und dort auf die Oberfläche aufgetragen wird. Ideales Werkzeug für gut lesbare Namensschilder, Schriftzüge mit stilvoller Note, Gästebücher, Fotobücher, Grußkarten oder Geschenkanhänger. Hochwertiges Markenprodukt, Made in Germany, waagerecht lagern. - Diese Metallic-Pinselstifte mit weicher und flexibler Spitze erzeugen einen Glitzereffekt beim Schreiben, Zeichnen, Skizzieren und Layouten auf hellem und dunklem Papier.
- Die Verpackung enthält 1 Metallic Pinselstift in violett metallic
- perfekte DIY Stifte: ideal zum Gestalten von Gästebüchern, Geburtstagskarten, Ostereiern, Weihnachtskarten, Sammelalben, Bullet Journal
- Die schimmernde Farbe bringt jeden Text zum Glänzen - zudem ist sie geruchsneutral und schlägt nicht durchs Papier
- Erhältlich in den glänzenden Farben gold, silber, rot metallic, blau metallic, grün metallic und violett metallic
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | violett-metallic | Stiftspitze: | Pinselspitze 1-3 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, kalligrafiestift edding, fasermaler kalligraphie, fasermaler 6 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,25* | € 1,92* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,06* | € 1,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,04* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|