Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-24-010 Herst.-Nr.: 4-24010 EAN/GTIN: 4004764917662 |
| |
|
| | |
| edding 24 EcoLine Textmarker hellblau, Keilspitze 2-5 mm (EAN 4004764917662) Highlighter für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Textpassagen sowie Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Kappe und der Schaft bestehen mindestens zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar. - Textmarker Highlighter 24 EcoLine
- Nachfüllbarer Textmarker
- Inkjet geeignet
- Wassergelöste Tinte mit hoher Farbbrillanz
- Keilspitze
- Kappe und Schaft mindestens zu 90 % aus nachwachsendem Rohstoff
- Mundstück mindestens zu 97 % aus recyceltem Material
- Filterfasern aus recyceltem Material
- Mundstück in Schreibfarbe
- Kappe und Schaft im Holzlook
- Strichstärke: 2-5 mm
- Farbe: hellblau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | hellblau | Stiftspitze: | Keilspitze 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,93* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,51* | € 0,94* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,56* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,56* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|