Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-ED-345-010 Herst.-Nr.: 4-345010 EAN/GTIN: 4004764841578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | edding 345 Textmarker hellblau, Keilspitze 2-5 mm (EAN 4004764841578) Textmarker zum leuchtkräftigen Markieren und Hervorheben von Textstellen und Notizen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Produkt ist nachfüllbar. Die Kappe hat einen Clip - ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch. - Textmarker edding 345 highlighter
- Nachfüllbarer Highlighter zum Hervorheben von Textstellen und Notizen auf fast allen Papieren, z.B in Büchern, Prospekten, Briefen, Fahrplänen, Tabellen, Atlanten
- Keilspitze
- Strichstärke: 2 - 5 mm
- geruchlose und schnelltrocknende Universaltinte auf Wasserbasis mit hoher Farbbrillanz
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Kunststoffschaft in Schreibfarbe mit anthrazitfarbener Clip-Kappe
- Schreibfarbe: hellblau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | hellblau | Stiftspitze: | Keilspitze 2-5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,54* | € 1,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 0,60* | € 1,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,58* | € 1,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|