Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-750-054 Herst.-Nr.: 4-750054 EAN/GTIN: 4004764498253 |
| |
|
| | |
| edding 750 Lackmarker silber, Rundspitze 2-4 mm (EAN 4004764498253) Lackmarker zum dauerhaften Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackartige Tinte ist schnelltrocknend, wetterfest, lichtecht, besonders deckend und geruchsarm. Die Farbe ist bis 400°C hitzebeständig und bis bis 1000°C noch sichtbar. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. - Lackmarker 750
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400°
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen.
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: silber
- Strichstärke: 2 - 4 mm
- Schreibfarbe: silber
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | silber | Stiftspitze: | Rundspitze 2-4 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,63* | € 2,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,92* | € 3,24* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,97* | € 3,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,99* | € 3,29* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,01* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|