Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-750-9-010 Herst.-Nr.: 4-750-9-010 EAN/GTIN: 4004764018598 |
| |
|
| | |
| edding 750 creative Glanzlack-Marker hellblau, Rundspitze 2-4 mm (EAN 4004764018598) Glanzlack-Marker zum glänzenden Gestalten, auch von dunklen, transparenten und besonders glatten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff, Leder, Papier und Karton. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackartige Tinte ist schnelltrocknend, wetterfest, lichtecht, permanent deckend und geruchsarm. Ersatzspitzen sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft. - Glanzlack-Marker 750 creative
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400°
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 2 - 4 mm
- Schreibfarbe: hellblau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | hellblau | Stiftspitze: | Rundspitze 2-4 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 3,39* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,99* | € 3,43* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,00* | € 3,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,09* | € 3,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,17* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|