Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-GP113 Herst.-Nr.: GP113 EAN/GTIN: 4004360857638 |
| |
|
| | |
| Sigel Weihnachts-Geschenkpapier, Fairy Lights, mit Silberdruck, glattes Papier, 5 m x 70 cm, 80 g, 1 Rolle Verpacken Sie Ihre Geschenke stilvoll mit dem festlichen Weihnachts-Geschenkpapier "Fairy Lights". Das intensive Rot mit filigranen Ornamenten und Sternen macht aus Ihren Präsenten einen echten Hingucker. Stabiles Papier mit Glanzlackierung und schimmerndem Silberdruck, auf Rolle. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Papiergewicht: | 80 g | Format: | 5m x 70cm | Motiv: | Fairy Lights | Besonderheit: | mit Silberdruck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 5,85* | € 8,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,86* | € 8,76* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,54* | € 9,05* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,37* | € 9,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,74* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,17* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|