Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-10278-18 Herst.-Nr.: 10278-18 EAN/GTIN: 4012473999329 |
|
|
| | |
| HAN Briefablage KLASSIK KARMA, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, öko-grau Briefablage KLASSIK KARMA, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in attraktiver Farbe. Innovatives Design in Premium-Qualität. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Innovatives Design in Premium-Qualität. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: 100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-grau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | öko-grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,02* | € 1,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,03* | € 1,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,66* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,18* | € 1,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,18* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|