Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1611-69 Herst.-Nr.: 1611-69 EAN/GTIN: 4012473169203 |
| |
|
| | |
| HAN Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau Stehsammler TWIN für Formate bis DIN A4/C4. TWIN - der Name ist Programm: Transluzente Farben gepaart mit höchstem Nutzen in modernem Design. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Zubehör optional: einzigartiger Beschriftungsclip TWIN (Art.-Nr. 1690) als perfekte Ergänzung zur professionellen Beschriftung Ihrer Stehsammler. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 239 x 256 mm. Höhe vorne: 27 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transluzent-grau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | transluzent-grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,60* | € 2,76* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,69* | € 2,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,88* | € 3,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,96* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|