Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler Re-LOOP, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, stabil, pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 16218-805
HAN 16218-805
HAN 16218-805 Detail 1
HAN 16218-805 Detail 2
HAN 16218-805 Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-16218-805
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16218-805
EAN/GTIN:
     4012473121508
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

HAN Stehsammler Re-LOOP, DIN A4/C4, 100% Recyclingmaterial, modern, stabil, standfest, pastellgrün

HAN 16218-805, Stehsammler Re-LOOP, pastellgrün

Das stylische, innovative Ablagesystem für jeden Arbeitsplatz: Mit dem Re-LOOP Büro Organizer ist Papierchaos beim Arbeiten kein Problem mehr. Der moderne Stehsammler setzt mit seiner trendigen Formgebung frische Akzente an jedem Schreibtisch und bietet eine platzsparende Möglichkeit, Papiere und Dokumente bis zum Format DIN A4/C4 übersichtlich zu verstauen.

Produktdetails:

  • Artikelnummer: 16218-805
  • Farbe: pastellgrün
  • Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 70 mm
  • Der niedrige Rand erlaubt einen bequemen Zugriff auf die Papiere
  • Passt perfekt zu allen Produkten aus der HAN Re-LOOP Serie
  • Material: hochwertiger Kunststoff aus 100% Recyclingmaterial, PP
  • Außenmaße (BxTxH): 76x239x256 mm
  • Made in Germany

HAN - Qualität, die überzeugt

HAN steht für innovatives Design, eine Prise Exklusivität und kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten und begeistert mit ca. 1.000 innovativen Qualitätsprodukten für alle Zielgruppen.

Mit über 60 Jahren Erfahrung, hochqualifizierten Mitarbeitern am Standort Deutschland, ungewöhnlichen Ideen, einem hohen Designanspruch und ausgefeilten Fertigungstechniken ist HAN eine der führenden und vertrauensvollsten Marken für Büroartikel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
pastellgrün
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 3,39*
6
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 3,42*
7 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,73*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
16218-881
ab € 1,75*
Sonstiges
HAN
16218-884
ab € 1,76*
Sonstiges
HAN
16218-886
ab € 1,76*
Sonstiges
HAN
16218-887
ab € 1,77*
Sonstiges
HAN
16218-815
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.