Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1770-31 Herst.-Nr.: 1770-31 EAN/GTIN: 4012473177000 |
| |
|
| | |
| HAN Kugelschreiberständer SALSA, mit Kette, schwere Ausführung, lichtgrau-schwarz Kugelschreiberständer SALSA. Eleganter Kugelschreiberständer mit einer robusten Metallkette. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757). Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das mondäne Design strahlt zeitlose Eleganz aus. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der SALSA Serie. Ideal für Büro und Empfang. Außenmaße (B x T x H): 68 x 90 x 148 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau-schwarz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | lichtgrau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischkugelschreiber, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,38* | € 6,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,38* | € 6,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,42* | € 7,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,75* | € 7,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,72* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|