Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteibox CROCO DIN A7 quer, Lernkartei mit 100 Karten, transluzent-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAN 997-643
HAN 997-643
HAN 997-643 Detail 1
HAN 997-643 Detail 2
HAN 997-643 Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-997-643
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     997-643
EAN/GTIN:
     4012473997035
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

HAN Karteibox CROCO DIN A7 quer mit 5 Stützplatten und 100 Karten, transluzent-blau

Karteibox CROCO DIN A7 quer, für 900 Karten. Inkl. 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 9813), 5 variabler Stützplatten (Art.-Nr. 9037) und großem Beschriftungsschild. Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei. Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv. Auch als Aufbewahrungsbox für kleine Utensilien gut geeignet. Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert. Zubehör optional: Register A-Z (Art.-Nr. 9872). Fassungsvermögen: 900 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Außenmaße (B x T x H): 121 x 246 x 85 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Unterteils: transluzent-blau. Farbe des Deckels: transluzent-klar.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
transluzent-blau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 5,49*
ab € 8,05*
€ 11,72*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 8,30*
€ 12,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,27*
€ 12,10*
1
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 12,63*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9813
ab € 1,55*
Zubehör
HAN
9872
ab € 3,06*
Zubehör
HAN
9037-63
ab € 1,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.