| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-998-884 Herst.-Nr.: 998-884 EAN/GTIN: 4012473121348 |
| |
|
| | |
| HAN Karteibox CROCO DIN A8 quer, Lernkartei mit 100 Karten, transluzent-pastellblau HAN 998-884, CROCO Lernkarteibox DIN A8 quer, transluzent-pastellblau Die CROCO Lernkarteibox überzeugt mit einem Lernsystem, das so einfach wie effektiv ist: Erworbenes Wissen wird regelmäßig abgerufen und somit langfristig gespeichert. Nach dem Prinzip der 5-Fächer-Lernmethode werden die Vokabelkarten regelmäßig gelernt und wiederholt. In das erste Fach werden etwa 20-30 neue Vokabeln gelegt und gepaukt - gekonnte Vokabeln wandern in das zweite Fach, nicht gekonnte Vokabeln bleiben im ersten. Das gleiche passiert am nächsten Tag mit den Karten aus Fach 2. Ziel ist es, die Karten in Fach 5 unterzubringen und diese bis dahin im Langzeitgedächtnis abgespeichert zu haben. Ideal für das Lernen des Grundwortschatzes sowie des Lernmaterials wie Formeln, Grammatik und vielem mehr geeignet. Eine Lernhilfe für Jung und Alt - die praktische Karteikartenbox CROCO. Produktdetails: - Artikelnummer: 998-884
- Farbe: transluzent-pastellblau
- Fassungsvermögen: 500 DIN A8 Karteikarten quer
- Mit sicherer Deckelverriegelung – auch beim Transport im Rucksack bleiben die Karten an Ort und Stelle
- Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
- Außenmaße (BxTxH): 97x191x67 mm
- Made in EU
HAN - Qualität, die überzeugt HAN steht für innovatives Design, eine Prise Exklusivität und kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten und begeistert mit ca. 1.000 innovativen Qualitätsprodukten für alle Zielgruppen. Mit über 60 Jahren Erfahrung, hochqualifizierten Mitarbeitern am Standort Deutschland, ungewöhnlichen Ideen, einem hohen Designanspruch und ausgefeilten Fertigungstechniken ist HAN eine der führenden und vertrauensvollsten Marken für Büroartikel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | transluzent-pastellblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 7,34* | € 11,24* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,12* | € 11,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,00* | € 12,63* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,55* | € 12,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,31* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|