Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-10185 Herst.-Nr.: 10185 EAN/GTIN: 4008705101851 |
| |
|
| | |
| HERMA Ablösbare Ordneretiketten, weiß, 61 x 297 mm, breit/lang, blickdicht, Papier matt, wiederablösbar, 25 Blatt (= 75 Etiketten) Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 75 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 61 x 297 mm | Ausführung: | breit/lang | Besonderheit: | blickdicht | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, Movables, Ordneretiketten, Ordner, Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, ablösbar, abziehbar, rückstandsfrei, Kleberest, breite, schmale, farbige, farbig, blanko, Aufkleber, beschriften, bedrucken, selbst, Laserdrucker, Tin |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,49* | € 9,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,61* | € 9,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,72* | € 9,84* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,91* | € 10,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,95* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Etiketten (ab € 0,09214* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|