Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-10605 Herst.-Nr.: 10605 EAN/GTIN: 4008705106054 |
| |
|
| | |
| HERMA Ablösbare Vielzwecketiketten, weiß, 13 x 40 mm, Papier matt, Movables/ablösbar, 24 Blatt (= 672 Etiketten) Vielzwecketiketten, selbstklebend, rückstandsfrei abziehbar. Besonders einfaches und flexibles Beschriften, Adressieren und Kennzeichnen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen, als vollflächige Haftnotiz und für Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA ablösbare Etiketten auf A4-Bögen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 Blatt = 672 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 13 x 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Vielzwecketiketten, Ablösbar, Sticker, Label, Etiketten, Aufkleber, Klebeetiketten, Blatt, Bogen, Etikettenpapier, selbstklebend, klein, mini, groß, Moderationskoffer, Moderatorenkoffer, Kennzeichnung, klebend, beschriften, Handbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,37* | € 3,93* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,41* | € 3,96* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,43* | € 4,02* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,61* | € 4,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,01* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07407* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|